RADIALL
RADIALLの 電子部品(オンボード)
RADIALLの 機構部品(電子部品)
RADIALLの 基板用コネクタ
Radiall RFアッテネータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インタフェースタイプ:N プラグ to N ソケット●減衰:20dB●ボディ向き:ストレート●インピーダンス:50Ω●動作周波数:18GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ベリリウム銅●コネクタタイプ:N●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●減衰器
注文コード
48416918
品番
R414720161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インタフェースタイプ:N プラグ to N ソケット●減衰:20dB●ボディ向き:ストレート●インピーダンス:50Ω●動作周波数:18GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ベリリウム銅●コネクタタイプ:N●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●減衰器
RoHS指令(10物質対応)
対応