Radiall RFアッテネータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インタフェースタイプ:BNC プラグ to BNC ソケット●減衰:3dB●ボディ向き:ストレート●インピーダンス:50Ω●動作周波数:3GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●コネクタタイプ:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●Radiall 50 Ohm RF Coaxial BNC Attenuators. 50 ohm BNC plug to socket RF coaxial attenuators with a PTFE dielectric, nickel plated brass body and gold plated centre contact. These 50 ohm BNC plug to socket RF coaxial attenuators have an operating frequency range of 3 GHz and a 1W average power rating at 25℃. 注文コード48416927 品番R412403124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様インタフェースタイプ:BNC プラグ to BNC ソケット●減衰:3dB●ボディ向き:ストレート●インピーダンス:50Ω●動作周波数:3GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●コネクタタイプ:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●Radiall 50 Ohm RF Coaxial BNC Attenuators. 50 ohm BNC plug to socket RF coaxial attenuators with a PTFE dielectric, nickel plated brass body and gold plated centre contact. These 50 ohm BNC plug to socket RF coaxial attenuators have an operating frequency range of 3 GHz and a 1W average power rating at 25℃. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする