内容量1個
仕様インタフェースタイプ:TNCプラグ-TNCソケット●減衰:10dB●ボディ向き:ストレート●インピーダンス:50Ω●動作周波数:3GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●コネクタタイプ:TNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●TNC coaxial attenuators. Coaxial attenuators designed to be placed between two lines in order to reduce the power present at the input without causing other disturbances. The ratio of input power to output power of the attenuator is expressed in logarithmic units where - 3 dB represents a power ratio of 2 - 10 dB represents a power ratio of 10 - 20 dB represents a power ratio of 100. These attenuators are fitted with a male TNC connector.
注文コード48416936
品番R412510124