曜日別特売
R412520124 Radiall RFアッテネータ RADIALL 48416945

Radiall RFアッテネータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様インタフェースタイプ:TNCプラグ-TNCソケット●減衰:20dB●ボディ向き:ストレート●インピーダンス:50Ω●動作周波数:3GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●コネクタタイプ:TNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●TNC coaxial attenuators. Coaxial attenuators designed to be placed between two lines in order to reduce the power present at the input without causing other disturbances. The ratio of input power to output power of the attenuator is expressed in logarithmic units where - 3 dB represents a power ratio of 2 - 10 dB represents a power ratio of 10 - 20 dB represents a power ratio of 100. These attenuators are fitted with a male TNC connector.注文コード48416945品番R412520124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様インタフェースタイプ:TNCプラグ-TNCソケット●減衰:20dB●ボディ向き:ストレート●インピーダンス:50Ω●動作周波数:3GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●コネクタタイプ:TNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●TNC coaxial attenuators. Coaxial attenuators designed to be placed between two lines in order to reduce the power present at the input without causing other disturbances. The ratio of input power to output power of the attenuator is expressed in logarithmic units where - 3 dB represents a power ratio of 2 - 10 dB represents a power ratio of 10 - 20 dB represents a power ratio of 100. These attenuators are fitted with a male TNC connector.RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする