RADIALL
RADIALLの 電子部品(オンボード)
RADIALLの 機構部品(電子部品)
RADIALLの 基板用コネクタ
Radiall RFターミネータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インタフェースタイプ:BNC●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:スルーホール●インピーダンス:75Ω●動作周波数:1GHz●定格電力平均:1W●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●
注文コード
48416997
品番
R404012000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インタフェースタイプ:BNC●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:スルーホール●インピーダンス:75Ω●動作周波数:1GHz●定格電力平均:1W●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●