Radiall RFターミネータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●インピーダンス:50Ω●ボディめっき:ニッケル●動作周波数:0 → 4GHz●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Radiall 50 Ω NシリーズRF同軸終端コネクタ. 50 Ω NシリーズRF同軸オス終端コネクタです。ニッケルめっき黄銅ボディ、金めっきのセンターコンタクト、PTFE誘電体を備えています。 このNシリーズのオスRF同軸ターミネータの定格は以下の通りです。 品番 ; 263-2750 263-2750 DC 4 GHz、1 W 品番 ; 263-2766 263-2766 DC 12 GHz、1 W 注文コード48417006 品番R404131000W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●インピーダンス:50Ω●ボディめっき:ニッケル●動作周波数:0 → 4GHz●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Radiall 50 Ω NシリーズRF同軸終端コネクタ. 50 Ω NシリーズRF同軸オス終端コネクタです。ニッケルめっき黄銅ボディ、金めっきのセンターコンタクト、PTFE誘電体を備えています。 このNシリーズのオスRF同軸ターミネータの定格は以下の通りです。 品番 ; 263-2750 263-2750 DC 4 GHz、1 W 品番 ; 263-2766 263-2766 DC 12 GHz、1 W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする