曜日別特売
R4041D1000 Radiall RFターミネータ RADIALL 48417024

Radiall RFターミネータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様インタフェースタイプ:同軸●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●インピーダンス:50Ω●ボディめっき:ニッケル●動作周波数:DC-4GHz●定格電力平均:2W●低電力:あり●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Radiall 4.3-10ターミネータ. Radiallの50Ωオス メス4.3-10 RFターミネータシリーズです。2 Wと30 Wのタイプがあります。4.3-10ターミネータは、黄銅ボディ、ベリリウム銅コンタクト、PTFE絶縁体で構成されています。低消費電力(2 W)の4.3-10ターミネータは、外側のリングがダイヤモンドローレット加工で握りやすく、適合コネクタとかん合するとIP67保護等級となります。30 Wの4.3-10ターミネータは、垂直冷却フィンによる自然対流冷却となっています。このシリーズの4.3-10ターミネータはどれも厚膜抵抗器を備えています。特長と利点. 4.3-10インターフェイス 適合コネクタとのかん合時にIP67 (低消費電力タイプ) 最大周波数 GHz 優れたVSWR性能 堅牢設計. 用途. マイクロ波電力テスト 通信基地局統合注文コード48417024品番R4041D1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,885
販売価格(税別)
25,350
仕様インタフェースタイプ:同軸●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●インピーダンス:50Ω●ボディめっき:ニッケル●動作周波数:DC-4GHz●定格電力平均:2W●低電力:あり●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Radiall 4.3-10ターミネータ. Radiallの50Ωオス メス4.3-10 RFターミネータシリーズです。2 Wと30 Wのタイプがあります。4.3-10ターミネータは、黄銅ボディ、ベリリウム銅コンタクト、PTFE絶縁体で構成されています。低消費電力(2 W)の4.3-10ターミネータは、外側のリングがダイヤモンドローレット加工で握りやすく、適合コネクタとかん合するとIP67保護等級となります。30 Wの4.3-10ターミネータは、垂直冷却フィンによる自然対流冷却となっています。このシリーズの4.3-10ターミネータはどれも厚膜抵抗器を備えています。特長と利点. 4.3-10インターフェイス 適合コネクタとのかん合時にIP67 (低消費電力タイプ) 最大周波数 GHz 優れたVSWR性能 堅牢設計. 用途. マイクロ波電力テスト 通信基地局統合RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする