Radiall RFターミネータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インタフェースタイプ:同軸●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●インピーダンス:50Ω●ボディめっき:ニッケル●動作周波数:DC-6GHz●定格電力平均:30W●低電力:あり●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Radiall 4.3-10ターミネータ. Radiallの50 ?オス / メス4.3-10 RFターミネータシリーズです。2 Wと30 Wのタイプがあります。4.3-10ターミネータは、黄銅ボディ、ベリリウム銅コンタクト、PTFE絶縁体で構成されています。低消費電力(2 W)の4.3-10ターミネータは、外側のリングがダイヤモンドローレット加工で握りやすく、適合コネクタとかん合するとIP67保護等級となります。30 Wの4.3-10ターミネータは、垂直冷却フィンによる自然対流冷却となっています。このシリーズの4.3-10ターミネータはどれも厚膜抵抗器を備えています。. 特長と利点. 4.3-10インターフェイス 適合コネクタとのかん合時にIP67 (低消費電力タイプ) 最大周波数 6 GHz 優れたVSWR性能 堅牢設計. 用途. マイクロ波電力テスト 通信基地局統合 注文コード48417049 品番R404758000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様インタフェースタイプ:同軸●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●インピーダンス:50Ω●ボディめっき:ニッケル●動作周波数:DC-6GHz●定格電力平均:30W●低電力:あり●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Radiall 4.3-10ターミネータ. Radiallの50 ?オス / メス4.3-10 RFターミネータシリーズです。2 Wと30 Wのタイプがあります。4.3-10ターミネータは、黄銅ボディ、ベリリウム銅コンタクト、PTFE絶縁体で構成されています。低消費電力(2 W)の4.3-10ターミネータは、外側のリングがダイヤモンドローレット加工で握りやすく、適合コネクタとかん合するとIP67保護等級となります。30 Wの4.3-10ターミネータは、垂直冷却フィンによる自然対流冷却となっています。このシリーズの4.3-10ターミネータはどれも厚膜抵抗器を備えています。. 特長と利点. 4.3-10インターフェイス 適合コネクタとのかん合時にIP67 (低消費電力タイプ) 最大周波数 6 GHz 優れたVSWR性能 堅牢設計. 用途. マイクロ波電力テスト 通信基地局統合 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする