カラーゼオライト 青

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48417260 品番55420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

キャッチコピー:水はけがよくハイドロカルチャーに最適
商品説明:グラスサンドアートに使えるカラフルなゼオライト

仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体×1 材質ゼオライト 寸法(mm)1粒約1〜3
注意
※-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48417260 55420 48417296 55424 カラーゼオライト 白 アーテック[学校教材・教育玩具] カラーゼオライト 白 アーテック[学校教材・教育玩具] 1個 164 税込180 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする