RADIALL
RADIALLの 電子部品(オンボード)
RADIALLの 機構部品(電子部品)
RADIALLの 基板用コネクタ
Radiall 電源コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
定格電流:400A 、 ポール形式:1P 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:1.25 kV 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 色:グレー 、 IP保護等級:IP2X, IP67 、 オス・メス:メス 、 ケーブルCSA:95 → 120mm2 、 端子方法:圧着 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 フェイズインバータ:あり
注文コード
48417347
品番
SPPC-HK-LS-L3-GY-C-120-OS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:400A 、 ポール形式:1P 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:1.25 kV 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 色:グレー 、 IP保護等級:IP2X, IP67 、 オス・メス:メス 、 ケーブルCSA:95 → 120mm2 、 端子方法:圧着 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 フェイズインバータ:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応