RADIALL
RADIALLの 電子部品(オンボード)
RADIALLの 機構部品(電子部品)
RADIALLの 基板用コネクタ
Radiall 電源コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
定格電流:250A 、 ポール形式:1P 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:1.25 kV 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 色:青 、 IP保護等級:IP2X, IP67 、 オス・メス:メス 、 ケーブルCSA:70mm2 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 シリーズ:SPPC-HK
注文コード
48417399
品番
SPPC-HK-PD-N-BU-M12-T2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:250A 、 ポール形式:1P 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:1.25 kV 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 色:青 、 IP保護等級:IP2X, IP67 、 オス・メス:メス 、 ケーブルCSA:70mm2 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 シリーズ:SPPC-HK
RoHS指令(10物質対応)
対応