わくわくテーマパークゲーム(ガム付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48417890 品番17817
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥391
販売価格(税別)
355

キャッチコピー:テーマパークで楽しく遊んでお買い物の練習もできる(ガム付)
商品説明:ルールは簡単!すごろく風ボードゲーム!遊園地で楽しく遊んでエンジョイポイントを獲得しよう!

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付化粧箱入 セット内容すごろくシート、サイコロ、駒4つ、ガム 材質紙、PS、MS 寸法(mm)110×20×215
注意
※対象年齢4歳以上推奨・プレイ人数2〜4人

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする