内容量1袋(10個)仕様標準周波数:24.576MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:HC-49-US SMD 、 ピン数:2 、 長さ:12mm 、 幅:4.8mm 、 高さ:4.6mm 、 寸法:12 x 4.8 x 4.6mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±50ppm 、 シリーズ抵抗:40Ω 、 周波数エージング:±5 ppm / 年 、 動作温度 Min:-20 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 AS注文コード48418695品番AS-24.576-18-SMD