CT12864AC667 RAM (ランダムアクセスメモリ) Crucial(クルーシャル) 48418774

RAM (ランダムアクセスメモリ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様デスクトップ/ラップトップ:Laptop、容量:1 GB、スピード:667MHz、メモリクラス:DDR2、メモリソケット:SODIMM、モジュールタイプ:PC2-5300、ピン:200、電圧:1.8V、CASレイテンシ:5、200ピンSODIMMを使用すると、DDR及びDDR2メモリをノートブックコンピュータで使用することができます。 200ピンSODIMMには、PC2700 DDR SDRAM、PC3200 DDR SDRAM、DDR2 PC2-6400 SDRAM、DDR2 PC2-5300 SDRAM、DDR2 PC2-4200 SDRAM、nd DDR2 PC2-3200 SDRAMがあります。 DDR又はDDR2メモリを使用するには、システムのマザーボードにDDR又はDDR2に対応したチップセットと200ピンSODIMMスロットが必要です。 DDR又はDDR2 SODIMMは標準SDRAM SODIMMソケットには適合しません (システムで使用するメモリ技術の情報は、Crucial Memory Advisor(TM)ツールに組み込まれています)。CrucialメモリSODIMM DDR. 小型アウトラインデュアルインラインメモリモジュール(SODIMM)は、多数のメモリコンポーネント(通常は黒色)をプリント基板(通常緑色)上に実装した構成を備えています。 標準的なDIMMに比べ、小型かつ薄型であることからSODIMMと呼ばれています。 SODIMM底面の金ピンで大型プリント基板のソケットとモジュールを接続します。 DIMMの前面及び背面のピンは未接続 注文コード48418774 品番CT12864AC667
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様43種類から選べます 他の種類を見る
仕様デスクトップ/ラップトップ:Laptop、容量:1 GB、スピード:667MHz、メモリクラス:DDR2、メモリソケット:SODIMM、モジュールタイプ:PC2-5300、ピン:200、電圧:1.8V、CASレイテンシ:5、200ピンSODIMMを使用すると、DDR及びDDR2メモリをノートブックコンピュータで使用することができます。 200ピンSODIMMには、PC2700 DDR SDRAM、PC3200 DDR SDRAM、DDR2 PC2-6400 SDRAM、DDR2 PC2-5300 SDRAM、DDR2 PC2-4200 SDRAM、nd DDR2 PC2-3200 SDRAMがあります。 DDR又はDDR2メモリを使用するには、システムのマザーボードにDDR又はDDR2に対応したチップセットと200ピンSODIMMスロットが必要です。 DDR又はDDR2 SODIMMは標準SDRAM SODIMMソケットには適合しません (システムで使用するメモリ技術の情報は、Crucial Memory Advisor(TM)ツールに組み込まれています)。CrucialメモリSODIMM DDR. 小型アウトラインデュアルインラインメモリモジュール(SODIMM)は、多数のメモリコンポーネント(通常は黒色)をプリント基板(通常緑色)上に実装した構成を備えています。 標準的なDIMMに比べ、小型かつ薄型であることからSODIMMと呼ばれています。 SODIMM底面の金ピンで大型プリント基板のソケットとモジュールを接続します。 DIMMの前面及び背面のピンは未接続

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする