電気実験プレート(BLEモジュール対応)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48418784 品番95130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥330
販売価格(税別)
300

BLEモジュールに対応した電気実験プレート
※BLEモジュールと同時に使用する場合はこちらをご利用ください
材質:ABS。サイズ:80×60×2mm。セット内容:本体プレート、シール

用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体プレート、シール 材質ABS 寸法(mm)80×60×2
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする