Crucial(クルーシャル)
Crucial(クルーシャル)の 産業用PC用品
Crucial(クルーシャル)の 産業用PC本体
RAM (ランダムアクセスメモリ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
デスクトップ/ラップトップ:Desktop●容量:16 GB●スピード:2400MHz●メモリクラス:DDR4●メモリソケット:UDIMM●ピン:288●電圧:1.2V●CASレイテンシ:17
注文コード
48418799
品番
CT16G4DFD824A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
43
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デスクトップ/ラップトップ:Desktop●容量:16 GB●スピード:2400MHz●メモリクラス:DDR4●メモリソケット:UDIMM●ピン:288●電圧:1.2V●CASレイテンシ:17