ダイナソーフィギュア8体セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48418800 品番11941
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥640
販売価格(税別)
582

かっこいい恐竜のフィギュア8体セット
材質:PVC。サイズ:約70×70×20mm(恐竜の種類により大きさが異なります。)。セット内容:恐竜フィギュア×8個

用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。 仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容恐竜フィギュア×8個 材質PVC 寸法(mm)約70×70×20(恐竜の種類により大きさが異なります。)
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする