内容量1個
仕様デスクトップ/ラップトップ:Desktop●容量:2 GB●スピード:800MHz●メモリクラス:DDR2●メモリソケット:DIMM●モジュールタイプ:PC2-6400●ピン:240●電圧:1.8V●CASレイテンシ:6●DDR2メモリを使用するには、システムのマザーボードに240ピンDIMMスロットとDDR2対応のチップセットが必要です。DDR2 SDRAM DIMMは標準SDRAM DIMMソケットやDDR DIMMソケットには適合しません。 RS 774-3085 Kit contains 2 x 1Gb 800Mhz DDR2 memory modules. CrucialメモリDIMM DDR2. デュアルインラインメモリモジュール(DIMM)は、多数のメモリコンポーネント(通常は黒色)をプリント基板(通常緑色)上に実装した構成を備えています。 DIMM底面の金ピンで大型プリント基板のソケットとモジュールを接続します。 DIMMの前面及び背面のピンは相互接続されていません。 240ピンのDIMMを使用すると、DDR2 SDRAMメモリをデスクトップコンピュータで使用することができます。 DDR2は優れたアーキテクチャを備えた最先端のメモリで、超高速データ転送を実現します。
注文コード48418887
品番CT25664AA800