内容量1個
仕様デスクトップ/ラップトップ:Laptop●容量:2 GB●スピード:800MHz●メモリクラス:DDR●メモリソケット:SODIMM●モジュールタイプ:PC2-6400●ピン:200●電圧:1.8V●CASレイテンシ:6●200ピンSODIMMを使用すると、DDR及びDDR2メモリをノートブックコンピュータで使用することができます。 200ピンSODIMMには、PC2700 DDR SDRAM、PC3200 DDR SDRAM、DDR2 PC2-6400 SDRAM、DDR2 PC2-5300 SDRAM、DDR2 PC2-4200 SDRAM、nd DDR2 PC2-3200 SDRAMがあります。 DDR又はDDR2メモリを使用するには、システムのマザーボードにDDR又はDDR2に対応したチップセットと200ピンSODIMMスロットが必要です。 DDR又はDDR2 SODIMMは標準SDRAM SODIMMソケットには適合しません (システムで使用するメモリ技術の情報は、Crucial Memory Advisor?ツールに組み込まれています)。. CrucialメモリSODIMM DDR. 小型アウトラインデュアルインラインメモリモジュール(SODIMM)は、多数のメモリコンポーネント(通常は黒色)をプリント基板(通常緑色)上に実装した構成を備えています。 標準的なDIMMに比べ、小型かつ薄型であることからSODIMMと呼ばれています。 SODIMM底面の金ピンで大型プリント基板のソケットとモジュールを接続します。 DIMMの前面及び背面のピンは未接続
注文コード48418914
品番CT25664AC800