ソフトサテンサロペット かぼちゃパンツ C 白

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48418976 品番15011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥491
販売価格(税別)
446

かわいい短いパンツのサロペット
かぼちゃパンツに肩ひもがついた
材質:ポリエステル。サイズ:205×230×20mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体のみ 寸法(mm)205×230×20 素材ポリエステル
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする