CT8G3ERSLD4160B RAM (ランダムアクセスメモリ) Crucial(クルーシャル) 48419045

RAM (ランダムアクセスメモリ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様デスクトップ/ラップトップ:サーバー●容量:8 GB●スピード:1600MHz●メモリクラス:DDR3L●メモリソケット:RDIMM●モジュールタイプ:PC3-12800●ピン:240●電圧:1.35V●CASレイテンシ:11●Crucial DDR3-1600 ECC RDIMM. 高密度のCrucial RDIMMでサーバーの搭載メモリ容量を最大化すると、最も簡単かつ手頃に現在の展開の高速化及び効率化を図ることができます。 Crucial RDIMMには、データコマンドを指示してサーバー内のデータフローを制御できるレジスタチップが搭載されています。 Crucial RDIMMでは、レジスタチップのECCパリティを利用してデータエラーを防止し、システム全体の信頼性を高めることができます。. フォームファクタ RDIMM DDR3 PC3-12800 CL11 デュアルランク ECC 速度 1600 MT/s レジスタ付き 注文コード48419045 品番CT8G3ERSLD4160B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様43種類から選べます 他の種類を見る
仕様デスクトップ/ラップトップ:サーバー●容量:8 GB●スピード:1600MHz●メモリクラス:DDR3L●メモリソケット:RDIMM●モジュールタイプ:PC3-12800●ピン:240●電圧:1.35V●CASレイテンシ:11●Crucial DDR3-1600 ECC RDIMM. 高密度のCrucial RDIMMでサーバーの搭載メモリ容量を最大化すると、最も簡単かつ手頃に現在の展開の高速化及び効率化を図ることができます。 Crucial RDIMMには、データコマンドを指示してサーバー内のデータフローを制御できるレジスタチップが搭載されています。 Crucial RDIMMでは、レジスタチップのECCパリティを利用してデータエラーを防止し、システム全体の信頼性を高めることができます。. フォームファクタ RDIMM DDR3 PC3-12800 CL11 デュアルランク ECC 速度 1600 MT/s レジスタ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする