内容量1個
仕様デスクトップ/ラップトップ:サーバー●容量:8 GB●スピード:2133MHz●メモリクラス:DDR4●メモリソケット:RDIMM●モジュールタイプ:PC4-17000●ピン:288●電圧:1.2V●CASレイテンシ:15●CrucialメモリDDR4-2133 RDIMM. Crucial DDR4-2133 RDIMMを使用すると、DDR4テクノロジー固有の4バンクグループの作用によって、バーストアクセス速度が速くなり、シーケンシャルデータスループットが向上します。 Crucial DDR4メモリは、高密度コンポーネントを利用できるように設計されており、最大密度が2倍のDDR4モジュールを取り揃えています。 Crucial DDR4メモリは、DDR3テクノロジーに比べて電圧が20 %低く、わずか1.2 Vで動作します。. 速度 2133 MT/s 最大50%の帯域幅向上 最大40 %の消費電力削減 高速バーストアクセス速度によるシーケンシャルデータスループットの向上 次世代のプロセッサやプラットフォーム向けに最適化 制限付き永久保証
注文コード48419054
品番CT8G4RFD8213