CT102464BF1339 RAM (ランダムアクセスメモリ) Crucial(クルーシャル) 48419115

RAM (ランダムアクセスメモリ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様デスクトップ/ラップトップ:Laptop●容量:8 GB●スピード:1333MHz●メモリクラス:DDR3●メモリソケット:SODIMM●モジュールタイプ:PC3-10600●ピン:204●電圧:1.35V●CASレイテンシ:9●DDR3メモリを使用するには、204ピンSODIMMスロットとDDR3メモリをサポートするチップセットが必要です。 DDR3 SODIMMは、DDR2やDDRのメモリソケットには適合しません (システムで使用するメモリ技術の情報は、Crucial Memory Advisor?ツールに組み込まれています)。 SODIMMは、標準DIMMと比較して小型で薄型(204ピンSODIMM基板の長さはすべて2.6インチ短く、高さはほとんどが1.18インチ前後). CrucialメモリSODIMM DDR3. 204ピン小型アウトラインデュアルインラインメモリモジュール(SODIMM)は、ノートブックコンピュータなどの小型フォームファクタのコンピューティングプラットフォームにDDR3メモリモジュールを組み込むためのフォームファクタです。 現在PC3-8500 (DDR3 1066 MHz)及びPC3-10600 (DDR3 1333 MHz)の速度の204ピンSODIMMを提供しています。 注文コード48419115 品番CT102464BF1339
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様43種類から選べます 他の種類を見る
仕様デスクトップ/ラップトップ:Laptop●容量:8 GB●スピード:1333MHz●メモリクラス:DDR3●メモリソケット:SODIMM●モジュールタイプ:PC3-10600●ピン:204●電圧:1.35V●CASレイテンシ:9●DDR3メモリを使用するには、204ピンSODIMMスロットとDDR3メモリをサポートするチップセットが必要です。 DDR3 SODIMMは、DDR2やDDRのメモリソケットには適合しません (システムで使用するメモリ技術の情報は、Crucial Memory Advisor?ツールに組み込まれています)。 SODIMMは、標準DIMMと比較して小型で薄型(204ピンSODIMM基板の長さはすべて2.6インチ短く、高さはほとんどが1.18インチ前後). CrucialメモリSODIMM DDR3. 204ピン小型アウトラインデュアルインラインメモリモジュール(SODIMM)は、ノートブックコンピュータなどの小型フォームファクタのコンピューティングプラットフォームにDDR3メモリモジュールを組み込むためのフォームファクタです。 現在PC3-8500 (DDR3 1066 MHz)及びPC3-10600 (DDR3 1333 MHz)の速度の204ピンSODIMMを提供しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする