アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ソフトサテンかぼちゃパンツ(ギンガム)Cサイズ ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48419360
品番
18317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥481
販売価格(税別)
¥
437
バスケットに入れる
大人気のかぼちゃパンツにギンガムチェック柄が登場
ギンガムチェックのかぼちゃパンツ
材質:ポリエステル。サイズ:ウエスト:380~870mm 総丈:320mm 股下:120mm。セット内容:本体×1
用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
仕様
(1個梱包形態)袋入り
セット内容
本体×1
色
ブルー
股下(cm)
12
ウエスト(cm)
38〜87
総丈(cm)
32
素材
ポリエステル
注意
※-