ソフトサテンかぼちゃパンツ(ギンガム)Cサイズ グリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48419369 品番18318
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥481
販売価格(税別)
437

大人気のかぼちゃパンツにギンガムチェック柄が登場
ギンガムチェックのかぼちゃパンツ
材質:ポリエステル。サイズ:ウエスト:380~870mm 総丈:320mm 股下:120mm。セット内容:本体×1

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体×1 グリーン 股下(cm)12 ウエスト(cm)38〜87 総丈(cm)32 素材ポリエステル
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする