かぼちゃパンツ J 水

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48419606 品番18349
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥391
販売価格(税別)
355

安くて丈夫軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製
縫製済み衣装ベースカラフルなベースだから、バリエーション豊富な衣装作りができます製作時間を大幅に短縮できます切り貼りだけで衣装が作れるお遊戯会・発表会・運動会に最適
材質:不織布、PP。サイズ:身丈:390mm、胴回り:450mm。セット内容:本体×1

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体×1 水色 素材不織布、PP 胴回り(cm)45 身丈(cm)39
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする