Reckmann Pt100 センサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:100mm 、 プローブ径:3mm 、 最低検出温度:-30℃ 、 最大検出温度:+350℃ 、 Pt100 temperature sensor. Temperature sensor with M12 plug connector Accuracy class A Flexible sensor tube Compatible connection cable RS stock no. ; 465-545 465-545 注文コード48420086 品番R15-4A-M12-3-100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,048
販売価格(税別)
13,680
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:100mm 、 プローブ径:3mm 、 最低検出温度:-30℃ 、 最大検出温度:+350℃ 、 Pt100 temperature sensor. Temperature sensor with M12 plug connector Accuracy class A Flexible sensor tube Compatible connection cable RS stock no. ; 465-545 465-545 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする