曜日別特売
R15-407-100OH Reckmann Pt100 センサ Reckmann 48420129

Reckmann Pt100 センサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:100mm 、 プローブ径:6mm 、 最大検出温度:+400℃ 、 Screw-in resistance thermometer without extension tube. Screw-in fitting with interchangeable measuring insert Connection head form B For temperature measurements in liquid or gaseous media Connection thread G1/2 A注文コード48420129品番R15-407-100OH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,111
販売価格(税別)
31,010
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:100mm 、 プローブ径:6mm 、 最大検出温度:+400℃ 、 Screw-in resistance thermometer without extension tube. Screw-in fitting with interchangeable measuring insert Connection head form B For temperature measurements in liquid or gaseous media Connection thread G1/2 A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする