内容量1個
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:295mm 、 プローブ径:6mm 、 最大検出温度:+400℃ 、 Measuring inserts for resistance thermometers. Sprung measuring inserts for protective fittings Complies with DIN 43763M With platinum gauge resistance according to DIN 43760 Design with ceramic base Max. operating temperature +400 ℃ Design 1 x Pt100 Ω, tolerance class B 3-wire connection Diameter 6 mm from 1.4571
注文コード48420174
品番R14-301-295-3L-400C