曜日別特売
R14-304-405-3L-400C Reckmann Pt100 センサ Reckmann 48420183

Reckmann Pt100 センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:405mm 、 プローブ径:6mm 、 最大検出温度:+400℃ 、 Measuring inserts for resistance thermometers. Sprung measuring inserts for protective fittings Complies with DIN 43763M With platinum gauge resistance according to DIN 43760 Design with ceramic base Max. operating temperature +400 ℃ Design 1 x Pt100 Ω, tolerance class B 3-wire connection Diameter 6 mm from 1.4571注文コード48420183品番R14-304-405-3L-400C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:405mm 、 プローブ径:6mm 、 最大検出温度:+400℃ 、 Measuring inserts for resistance thermometers. Sprung measuring inserts for protective fittings Complies with DIN 43763M With platinum gauge resistance according to DIN 43760 Design with ceramic base Max. operating temperature +400 ℃ Design 1 x Pt100 Ω, tolerance class B 3-wire connection Diameter 6 mm from 1.4571
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする