Reckmann Pt100 センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサータイプ:PT100 、 プローブ径:6mm 、 最大検出温度:+400℃ 、 Pipe clamp resistance thermometer. Type RKW 9 with stainless steel sensor sleeve Attaches easily to piping Pipe clamp diameter 23 → 70 mm Pipe clamp and sensor tube made of high-alloyed steel Sensor 1 x Pt 100 Ohm, 3-wire switch With a 2 metre fixed Connection lead Platinum shunt resistance tolerance class B in accordance with DIN EN 60751 Connection lead 3 x 0.22 mm 2 , individually and jointly insulated with glass fibre and an additional galvanised steel wire mesh braid Max. temperature 400 ℃ 注文コード48420208 品番R14-RKW 9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブ径:6mm 、 最大検出温度:+400℃ 、 Pipe clamp resistance thermometer. Type RKW 9 with stainless steel sensor sleeve Attaches easily to piping Pipe clamp diameter 23 → 70 mm Pipe clamp and sensor tube made of high-alloyed steel Sensor 1 x Pt 100 Ohm, 3-wire switch With a 2 metre fixed Connection lead Platinum shunt resistance tolerance class B in accordance with DIN EN 60751 Connection lead 3 x 0.22 mm 2 , individually and jointly insulated with glass fibre and an additional galvanised steel wire mesh braid Max. temperature 400 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする