曜日別特売
R9-1766 Reckmann パネルソケット Reckmann 48420497

Reckmann パネルソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様アクセサリタイプ:1極熱電対接続パネル●併用可能製品:タイプK熱電対●熱電対タイプ:K●コネクタサイズ:標準●コネクタ タイプ:パネル取り付け●プラグ/ソケット:ソケット●最大温度:200℃●標準コネクタ用のプラグ接続パネル. 制御パネル又は装置設置用 1つ又は複数の測定回路用 最高200 ℃の温度に対応可能 陽極酸化処理アルミ製フロントプレート 断熱素材の丸形ソケット、ねじが露出しているため迅速な配線が可能 標準の補償コネクタに最適注文コード48420497品番R9-1766
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様アクセサリタイプ:1極熱電対接続パネル●併用可能製品:タイプK熱電対●熱電対タイプ:K●コネクタサイズ:標準●コネクタ タイプ:パネル取り付け●プラグ/ソケット:ソケット●最大温度:200℃●標準コネクタ用のプラグ接続パネル. 制御パネル又は装置設置用 1つ又は複数の測定回路用 最高200 ℃の温度に対応可能 陽極酸化処理アルミ製フロントプレート 断熱素材の丸形ソケット、ねじが露出しているため迅速な配線が可能 標準の補償コネクタに最適
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする