Reckmann
Reckmannの 電子部品(オンボード)
Reckmannの 能動部品
Reckmannの ディスクリート
Reckmann パネルソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:6極熱電対接続パネル●併用可能製品:タイプK熱電対●熱電対タイプ:K●コネクタサイズ:ミニチュア●コネクタ タイプ:パネル取り付け●プラグ/ソケット:ソケット●最大温度:200℃●ミニチュアコネクタ用プラグ接続パネル. 制御パネル又は装置設置用 1つ又は複数の測定回路用 最大200 ℃の温度用 陽極酸化処理アルミ製フロントプレート 熱伝導材製のフラットソケット、ねじ止め端子付属 ミニチュア補償コネクタに最適
注文コード
48420549
品番
R9-1788
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:6極熱電対接続パネル●併用可能製品:タイプK熱電対●熱電対タイプ:K●コネクタサイズ:ミニチュア●コネクタ タイプ:パネル取り付け●プラグ/ソケット:ソケット●最大温度:200℃●ミニチュアコネクタ用プラグ接続パネル. 制御パネル又は装置設置用 1つ又は複数の測定回路用 最大200 ℃の温度用 陽極酸化処理アルミ製フロントプレート 熱伝導材製のフラットソケット、ねじ止め端子付属 ミニチュア補償コネクタに最適