内容量1個仕様アクセサリタイプ:Lemo熱電対コネクタ●併用可能製品:シンプレックス熱電対●コネクタ タイプ:パネル取り付け●プラグ/ソケット:ソケット●最大温度:250℃●Installed appliance boxes for plug connectors, type LEMO. For control panel or device installation Contacts gold plated brass Insulation PEEK Max. temperature 250 ℃ Available in 2- or 4-pole version注文コード48420619品番R9-1714.1