Reckmann
Reckmannの 電子部品(オンボード)
Reckmannの 能動部品
Reckmannの ディスクリート
Reckmann 熱電対センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
熱電対タイプ:K 、 プローブ径:0.5mm 、 最大検出温度:+1100℃ 、 タイプKミニチュア熱電対、直径0.5及び0.25 mm、接続リード付き. ミニチュアシース熱電対 シース直径0.5又は0.25 mm、絶縁材インコネル600タイプ1 x NiCr-Ni (K)、精度クラス1 テストポイントはシースで絶縁 1 mの常時接続補償リードが付属、PVC絶縁
注文コード
48420768
品番
R9-1306.1-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:K 、 プローブ径:0.5mm 、 最大検出温度:+1100℃ 、 タイプKミニチュア熱電対、直径0.5及び0.25 mm、接続リード付き. ミニチュアシース熱電対 シース直径0.5又は0.25 mm、絶縁材インコネル600タイプ1 x NiCr-Ni (K)、精度クラス1 テストポイントはシースで絶縁 1 mの常時接続補償リードが付属、PVC絶縁