Reckmann 熱電対センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様熱電対タイプ:K 、 プローブ径:9mm 、 プローブの長さ:36mm 、 最大検出温度:+1100℃ 、 Type K miniature thermocouple, O 0.5 and 0.25 mm with coupling, Lemo size 0. Miniature sheathed thermocouples Sheath O 0.5 or 0.25 mm, insulation material Inconel 600 type 1 x NiCr-Ni (K), accuracy class 1 Test point insulated by sheath With permanently connected Lemo coupling size 0 注文コード48420795 品番R9-1412-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様19種類から選べます 他の種類を見る
仕様熱電対タイプ:K 、 プローブ径:9mm 、 プローブの長さ:36mm 、 最大検出温度:+1100℃ 、 Type K miniature thermocouple, O 0.5 and 0.25 mm with coupling, Lemo size 0. Miniature sheathed thermocouples Sheath O 0.5 or 0.25 mm, insulation material Inconel 600 type 1 x NiCr-Ni (K), accuracy class 1 Test point insulated by sheath With permanently connected Lemo coupling size 0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする