Reckmann
Reckmannの 電子部品(オンボード)
Reckmannの 能動部品
Reckmannの ディスクリート
Reckmann 熱電対センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
熱電対タイプ:K 、 プローブ径:0.5mm 、 プローブの長さ:38mm 、 最大検出温度:+1100℃ 、 タイプKミニチュア熱電対、直径0.5及び0.25 mm、ミニチュアプラグ付き. 無機絶縁熱電対 (ミニチュア設計) シース直径0.5又は0.25 mm、絶縁材インコネル600タイプ1 x NiCr-Ni (K)、 精度クラス1 テストポイントはシースで絶縁 常時接続ミニチュアプラグ付き
注文コード
48420829
品番
R9-1661-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:K 、 プローブ径:0.5mm 、 プローブの長さ:38mm 、 最大検出温度:+1100℃ 、 タイプKミニチュア熱電対、直径0.5及び0.25 mm、ミニチュアプラグ付き. 無機絶縁熱電対 (ミニチュア設計) シース直径0.5又は0.25 mm、絶縁材インコネル600タイプ1 x NiCr-Ni (K)、 精度クラス1 テストポイントはシースで絶縁 常時接続ミニチュアプラグ付き