Reckmann 熱電対センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様熱電対タイプ:K 、 プローブ径:22mm 、 プローブの長さ:710mm 、 最大検出温度:+1370℃ 、 Plug-in thermocouple type K with metric protective tube O 22 mm. Nominal length 500 / 710 / 1000 mm Ceramic isolated thermocouples 1 x NiCr-Ni Adaptation using stop flange or threaded socket 注文コード48420874 品番R7-902-OF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様19種類から選べます 他の種類を見る
仕様熱電対タイプ:K 、 プローブ径:22mm 、 プローブの長さ:710mm 、 最大検出温度:+1370℃ 、 Plug-in thermocouple type K with metric protective tube O 22 mm. Nominal length 500 / 710 / 1000 mm Ceramic isolated thermocouples 1 x NiCr-Ni Adaptation using stop flange or threaded socket

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする