Reckmann
Reckmannの 電子部品(オンボード)
Reckmannの 能動部品
Reckmannの ディスクリート
Reckmann 熱電対センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
熱電対タイプ:L 、 プローブ径:8mm 、 プローブの長さ:20 → 150mm 、 最大検出温度:+400℃ 、 バヨネット熱電対、タイプL. O 8 mm 天蓋及び118 °の前面を備えたドリル穴での汎用 外側への放熱を防止する測定先端部のセラミック絶縁 DIN43710に準拠したFe-CuNi (タイプL) x 1
注文コード
48420899
品番
RKT1-3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:L 、 プローブ径:8mm 、 プローブの長さ:20 → 150mm 、 最大検出温度:+400℃ 、 バヨネット熱電対、タイプL. O 8 mm 天蓋及び118 °の前面を備えたドリル穴での汎用 外側への放熱を防止する測定先端部のセラミック絶縁 DIN43710に準拠したFe-CuNi (タイプL) x 1