AY-HDMI-MC1M HDMIケーブル AVINITY [1m /HDMI⇔HDMI]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48421390 品番AYHDMIMC1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

アヴィニティ HDMIケーブルのミドルクラスモデル。4重構造のシールドを施したハイ・パフォーマンス・データライン構造を採用。ツイストペア処理された純銀コート ハイ・パフォーマンスOFC導体は、互いの干渉を防ぐため、それぞれ個別にシールドがなされています。ケーブルの両側にはフェライトフィルターを装備し、高周波ノイズを効果的に吸収。高画質化する薄型テレビやプロジェクター、ブルーレイ・ディスクに収められた高音質サラウンドフォーマットをもっと良い画、良い音で楽しみたい。初めてのHDMIケーブル・アップグレードに好適なパフォーマンスとプライスは大きな魅力です。

形式HDMIケーブル ケーブル長(m)1 構造ハイ・パフォーマンスデータライン構造 プラグ24Kハードゴールドメッキ シールド高密度編祖、フェライトフィルター 導体純銀コート High Performance OFC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする