仕様70 ℃超で出力ディレーティング. Recom INNOLINE基盤実装0.5 Aスイッチングレギュレータ - R-78Eシリーズ. INNOLINE R-78E5.0シリーズの基板取り付け型0.5 Aスイッチングレギュレータは、シングル出力と高効率を特長としています。 このR-78E5.0シリーズ基板取り付け型スイッチングレギュレータは、78シリーズのレギュレータと互換性のあるピンを使用しています。. 高い最大効率 92 % (7 V dc入力時) 78シリーズのレギュレータと互換性のあるピンを使用 5
長さ(mm)11.6
幅(mm)8.5
質量(g)2
タイプ-
取付方式スルーホール
奥行(mm)10.4
シリーズR-78E-0.5
消費電力(W)-
定格電力(W)-
最高温度(℃)85
出力電圧(V)9(DC)
出力電流(mA)500
保護機能-
効率94%(min)、89%(Max.)
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション-
電圧調整範囲(V)-
リップルノイズ50mV Pk-Pk
パッケージTO-220
最低温度(℃)-40
静止電流(mA)1.5(typ.)
ロードレギュレーション±1%
ラインレギュレーション±0.5%
入力電圧レンジ(V)12〜28(DC)
静電容量(μF)220(max.)
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)7976×103(25℃)