Recom スイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(42個) 出力電圧(V)15(DC) 注文コード48421678 品番R-78E15-0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・内容量など104種類から選べます 他の種類を見る
仕様70 ℃超で出力ディレーティング. Recom INNOLINE基盤実装0.5 Aスイッチングレギュレータ - R-78Eシリーズ. INNOLINE R-78E5.0シリーズの基板取り付け型0.5 Aスイッチングレギュレータは、シングル出力と高効率を特長としています。 このR-78E5.0シリーズ基板取り付け型スイッチングレギュレータは、78シリーズのレギュレータと互換性のあるピンを使用しています。. 高い最大効率 92 % (7 V dc入力時) 78シリーズのレギュレータと互換性のあるピンを使用 長さ(mm)11.6 幅(mm)8.5 質量(g)2 タイプ- 取付方式スルーホール 奥行(mm)10.4 シリーズR-78E-0.5 消費電力(W)- 定格電力(W)- 最高温度(℃)85 出力電圧(V)15(DC) 出力電流(mA)500 保護機能- 効率95%(min)、93%(Max.) RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 電圧調整範囲(V)- リップルノイズ70mV Pk-Pk パッケージTO-220 最低温度(℃)-40 静止電流(mA)1.5(typ.) ロードレギュレーション±1% ラインレギュレーション±0.5% 入力電圧レンジ(V)18〜28(DC) 静電容量(μF)220(max.) 出力数1 MTBF平均故障間隔(h)7976×103(25℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする