※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom スイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(33個)
出力電圧(V)
3.3(DC)
注文コード
48421985
品番
R-78AA3.3-0.5SMD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
この商品は
出力電圧・内容量
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
EN-60950-1. +71 ℃超の動作温度で出力のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値。 品番706-3922と706-3957には、固定出力電圧があります。. R78AAxx-0.5SMDシリーズ. R-78Axx-0.5SMDシリーズと交換可能 非絶縁 最大97 %の高効率 出力電圧調整可能 ワイド入力電圧範囲 サーマルシャットダウン及び連続短絡保護 リモートオン/オフ制御 UL94V-0パッケージ素材 SMD 10ピンパッケージ
長さ(mm)
15.3
幅(mm)
9.6
質量(g)
2.7
タイプ
tube
取付方式
表面実装
奥行(mm)
8.8
シリーズ
R-78AA-0.5
消費電力(W)
0.4(Max.)
定格電力(W)
1.65
最高温度(℃)
85
出力電圧(V)
3.3(DC)
出力電流(mA)
500
保護機能
-
効率
91%(min)、81%(Max.)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
-
電圧調整範囲(V)
出力:3〜5.5(DC)
リップルノイズ
30mV Pk-Pk
パッケージ
DIP
最低温度(℃)
-40
静止電流(mA)
5(typ.)、7(max.)
ロードレギュレーション
±1%
ラインレギュレーション
±0.4%
入力電圧レンジ(V)
4.75〜32(DC)
静電容量(μF)
470/6800(max.)
出力数
1
MTBF平均故障間隔(h)
21098-29253×10
3
(25℃)