仕様EN-55022、EN-55024、EN-60601-1-2、EN-60950-1. 71 ℃超の動作温度で出力のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. R78HBxx-0.5シリーズ. 非絶縁 医療安全認定 EN-60601-1-2 最大96 %の高効率スイッチングレギュレータ ヒートシンク不要 非常に広い入力電圧範囲、最大72 V 低リプル、低ノイズ サーマルシャットダウン及び連続短絡保護 LM78xxリニアと互換性のあるピン 業界標準SIP-
長さ(mm)11.5
幅(mm)8.5
質量(g)4
タイプ-
取付方式スルーホール
奥行(mm)17.5
シリーズR-78HB-0.5(L)
消費電力(W)0.65(Max.)
定格電力(W)6
最高温度(℃)85
出力電圧(V)12(DC)
出力電流(mA)500
保護機能-
効率94%(min)、89%(Max.)
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション-
電圧調整範囲(V)-
リップルノイズ20mV Pk-Pk
パッケージSIP
最低温度(℃)-40
静止電流(mA)1(typ.)、5(max.)
ロードレギュレーション±0.6%
ラインレギュレーション±1%
入力電圧レンジ(V)17〜72(DC)
静電容量(μF)100/6800(max.)
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)7395×103(25℃)