エイム電子
エイム電子の PCアクセサリー
エイム電子の ケーブル
エイム電子の HDMIケーブル
10m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U10 [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48424059
品番
LSU10
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
HDMI2.1規格認証ケーブル
8K 60AB/4K 120ABも20mまで安定した伝送が可能
外部給電不要の新回路搭載
色
ブラック
ケーブル長(m)
10
構造
石英ファイバー + 銅線ハイブリッド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20.5×11×40
材質(絶縁体)
PVC
プラグ
24金コーティング
最大解像度
10K/120B 8K/60A 36bit(4:2:0)
曲げ半径(mm)
25.4
シールド
2重アルミシールド
導体
FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線
ケーブル径(Φmm)
4.7
ケーブル種類
スタンダード