RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom スイッチング電源
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48424304
品番
RAC05-3.3SK/277/W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・内容量
など
267
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:RAC05-K/277 、 出力電流:1.51A 、 定格電力:5W 、 出力数:1 、 入力電圧:85 → 305V ac 、 取付タイプ:PCBマウント 、 パッケージタイプ:密閉型 、 長さ:31.7mm 、 幅:26.7mm 、 奥行き:21.8mm 、 重さ:37g 、 効率:77% 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-40℃