RECOM
RECOMの 電源(制御機器)
RECOMの 変圧・変換
RECOMの スイッチング電源
Recom スイッチング電源
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
出力電圧(V)
3.3(DC)
注文コード
48424408
品番
RAC02-3.3SGB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・内容量
など
267
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
長さ(mm)
33.7
幅(mm)
22.2
質量(g)
12
取付方式
PCBマウント
奥行(mm)
19
シリーズ
RAC02-GB
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
80
出力電圧(V)
3.3(DC)
出力電流(mA)
500
EMC規格
Class B
効率
63%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
密閉型
最低温度(℃)
-25
医療規格認定
-
入力電圧レンジ(V)
85〜264(AC)
静電容量(μF)
500
出力数
1
MTBF平均故障間隔(h)
1691×10
3
(25℃)