仕様EN60335. Recom 3 Wシングル出力、有線、密閉整流型AC-DCコンバータ - RAC03-SER/277シリーズ. Recom有線3 W RAC03-SER/277シリーズ電源モジュールは丸みを帯びたフラットな形状をしており、3 kV ac絶縁の整流型AC/DCコンバータです。 このシリーズは待機時の消費電力が低く、極めて幅広い入力電圧範囲に対応します。 使用例としては、ビルのオートメーション、セキュリティ、通信システムなど、さまざまな用途が挙げられます。 最も重要な特長は、広い動作温度範囲
長さ(mm)50.3
幅(mm)50.3
質量(g)41
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)11
シリーズRAC03-SER/277
定格電力(W)3
最高温度(℃)85
出力電圧(V)3.3(DC)
出力電流(mA)900
EMC規格-
効率68%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
最低温度(℃)-40
医療規格認定-
入力電圧レンジ(V)100〜277(AC)
静電容量(μF)22000
出力数1
MTBF平均故障間隔(h)3554×103(25℃)