仕様出力電圧:48V dc 、 出力電流:1A 、 定格電力:48W 、 出力数:1 、 入力電圧:90 → 264V ac 、 取付タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:101.6mm 、 幅:51mm 、 奥行き:28mm 、 重さ:126g 、 効率:86% 、 最高温度:+60℃ 、 最低温度:-25℃ 、 UL60950、EN60950認定. Recom 45 WオープンフレームスイッチモードAC-DC電源 - RAC45シリーズ. Recom RAC45/OFシリーズのコンパクトオープンフレームAC-DC電源は、90 〜 264 V acのユニバーサル入力範囲と、12 〜 48 Vの完全保護DC出力を備えています。また、RAC45/OF電源のDC出力は絶縁され、トリミング可能なのでシステム設計エンジニアにとって理想的な電源です。RAC35/OFシリーズには短絡及び過負荷からの保護機能があります。シリーズのすべての電源は、-25 〜+60 ℃ (ディレーティングあり)の動作温度範囲に対応し、効率は最大86 %です。. 特長と利点. 4 x 2インチのコンパクトサイズ ワイドユニバーサル入力 90 → 264 V ac 最大効率 86% 短絡及び過電圧 / 電流保護 UL / EN60950認定 クラスB EMC制限準拠. 用途. 産業制御 計測器