Recom スイッチング電源

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)48(DC) 注文コード48424566 品番RAC150-48SG/OF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・内容量など267種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC/EN /UL60950-1 IEC/EN/UL62368-1 EN55022/24クラスB. Recom 150 WオープンフレームスイッチモードAC-DC電源 - RAC150シリーズ. Recom RAC150/OFシリーズのAC-DC電源は、90 〜 264 V acのユニバーサル入力範囲と、絶縁耐圧3 kV acの安定化12 V、24 V、48 V dc出力を備えています。コンパクトな4 x 2インチフットプリントのRAC150/OF電源は、空気流量の限られた高電力密度機器に最適です。こ 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 質量(g)200 取付方式表面実装 奥行(mm)30 シリーズRAC150-G 定格電力(W)150 最高温度(℃)70 出力電圧(V)48(DC) 出力電流(mA)3125 EMC規格- 効率91% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 最低温度(℃)-30 医療規格認定- 入力電圧レンジ(V)90〜264(AC) 静電容量(μF)500 出力数1 MTBF平均故障間隔(h)100×103(25℃)(125W)、200×103(25℃)(150W)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48422685
2023-02-25
用途:
対地電流の検出装置
三和企画有限会社有限会社 様

機能は正常であることを確認できたけど、ピンの径の寸法は正しいのか疑問が残る。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする